Beli fiberglass resin di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kimia Market Resin Clear (Cairan Pengeras)
    Mulai

    Rp69.900

    Kimia Market Resin Clear (Cairan Pengeras)
    Deskripsi:
    Resin ini dapat digunakan untuk pembuatan cetakan (Replika) , Perosotan Kolam Renang, jetski, bangku taman maupun melapisi kayu. Resin adalah bahan kimia yang berbentuk cair, menyerupai minyak goreng, tetapi agak kental.Kualitasnya paling baik dibandingkan dengan jenis resin lainnya karena memiliki kekuatan yang lebih baik, dalam artian hasil produk tidak akan mudah pecah atau tergores. Tingkat kejernihannya juga amat tinggi sehingga saat dipadukan dengan material lain, tampilannya jadi semakin menawan.Resin ini telah satu paket , terdapat Resin Bening 1kg + Katalis 30ml + Anti Bubble 30ml.
  2. Non Brand Red Resin (Resin Polyester)
    Mulai

    Rp47.900

    Non Brand Red Resin (Resin Polyester)
    Deskripsi:
    Resin merah adalah bahan yang biasanya digunakan untuk menyambung material atau merekatkan atau menambal sesuatu. Bentuk awal berupa cairan, lalu dipakaikan katalis secukupnya maka akan mengeras dalam beberapa menit.
    atribut:
    • Form: Liquid
  3. Megapoxy Epoxy Adhesive PF Part A & B (Lem Epoksi Dua Komponen)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Megapoxy Epoxy Adhesive PF Part A & B (Lem Epoksi Dua Komponen)
    Deskripsi:
    Megapoxy PF is a rapid set epoxy adhesive which sets in three to five minutes and attains more than half its ultimate strength within 15 minutes of mixing. Megapoxy PF "hardens-as-you-hold-it" for immediate on the spot emergency repairs to tanks, pipes, machinery, concrete structures etc.
    atribut:
    • Mixing Ratio: 1 Part A to 1 Part B by volume
    • Mixing: Mix until uniform in colour
    • Working Life (minute): 3 at 25°C
    • Minimum Application Temperature (°C): 10
    • Minimum Cure Time (Hour): 1 at 25°C
    • Compressive Strength (MPa): 65.0
    • Full Cure Time (hour): 2 at 25°C
    • Tensile Bold Strength (MPa): 15.0
    • Tensile Strength (MPa): 25.0
  4. Milan Coating Coating Epoxy Adhesive (Lem Epoksi Dua Komponen)
    Mulai

    Rp289.900

    Milan Coating Coating Epoxy Adhesive (Lem Epoksi Dua Komponen)
    Deskripsi:
    Produk lem dua komponen yang diformulasikan secara khusus untuk dapat merekatkan segala jenis material seperti kayu, aluminium, karet, formika, kaca, keramik, porselen, besi, dan lain-lain. Dan dapat digunakan untuk pengisi celah atau rongga
  5. Non Brand Epoxy Resin Mortar
    Mulai

    Rp2.799.900

    Non Brand Epoxy Resin Mortar
    Deskripsi:
    KOMOFLOOR Epoxy Resin Mortar - Transparent (ETRM-4000) adalah material pelapis lantai epoxy kokoh dari 2 komponen yang mengeras pada suhu ruangan dan tersusun dari komponen utamanya yaitu epoxy resin dan poliamina resin. Produk ini digunakan dengan mencampur material ke pasir silika selama pengerjaan. Material ini tidak menyebabkan penyusutan & retak serta memiliki sifat fisik dan kimia yang sangat baik seperti tahan abrasi, tahan material kimia dan durabilitas.
    atribut:
    • Ratio: 5:1
    • Mixing Time (minute): >3
    • Thickness (mm): 5
    • Pot Life (minute): 30 ± 10
  6. Non Brand Epoxy Resin Clear
    Mulai

    Rp179.900

    Non Brand Epoxy Resin Clear
    atribut:
    • Size (g): 500
  7. Avian Epoxy Adhesive Economy (Hemat) (Lem Epoksi Dua Komponen)
    Mulai

    Rp89.900

    Avian Epoxy Adhesive Economy (Hemat) (Lem Epoksi Dua Komponen)
    Deskripsi:
    Avian Lem Epoxy (2 komponen) adalah lem serba guna dengan formulasi khusus yang tidak mengandung thinner sehingga tidak menimbulkan bau.
    atribut:
    • Drying Time (hour): 1-2 (touch dry), min. 24 (total dry)
    • Mix Ratio: 1 : 1 (Resin : Hardener)
    • Spreadability (m²/kg/layer): 8-9
  8. MECHA CHEMICAL Mecha Rust Remover
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.699.900

    MECHA CHEMICAL Mecha Rust Remover
    Deskripsi:
    Remove rust from wire-cut products and metal parts.
    atribut:
    • Size (L): 6
  9. Non Brand Catalyst
    Mulai

    Rp24.900

    Non Brand Catalyst
    Deskripsi:
    Katalis digunakan untuk mempercepat proses pengeringan resin.
    atribut:
    • Size (ml): 100
  10. INDION Resin
    Mulai

    Rp1.499.900

    INDION Resin
    Deskripsi:
    Hydrochloric acid RegenerationINDION 225 H is a premium grade strong acid cation exchange resin containing sulphonic acid groups. It is based on cross-linked polystyrene and has a gel structure. The resin has high capacity and excellent kinetics.ApplicationsDe-ionisingINDION 225 H in hydrogen form is used as a first step in de-ionising. Technical data for co-flow and counter current regeneration is given in this literature.Two stage de-ionisingTwo stage de-ionising uses two units in series -the first containing INDION 225 H as cation exchanger and second containing strong base anion exchanger Type-resins such as INDION FFIP/GS 300/810 or Type II resins such as INDION NIP/GS 400/820.Mixed bed de-ionsingWhen treated water of highest possible quality is required, INDION 225 H strong acid cation exchange resin is used with INDION FFIP in a mixed bed unit. A mixed bed is often operated as the last unit in a de-ionising stream to act as a “polisher” for producing water of highest quality.
    atribut:
    • Volume (L): 25
    • Effective Size (mm): 0.45 to 0.55
    • Operating pH Range: 0 to 14
    • Particle Size Range (mm): 0.3 to 1.2
    • Resistance to Oxidizing Agents: Generally good, chlorine should be absent
    • Resistance to Reducing Agents: Good
    • Uniformity Coefficient: max. 1.7
  11. Dextone Hardener & Resin (Lem Epoksi Dua Komponen)
    Mulai

    Rp97.900

    Dextone Hardener & Resin (Lem Epoksi Dua Komponen)
    atribut:
    • Mixed Color: Cream
    • Color: Resin (Clear), Hardener (Yellow)
    • Mixing Ratio: 1:1
    • Heat Resistance (°C): 125
    • Final Drying Time (hour): 3
    • Initial Dry Time (hour): 1
    • Tensile Strength (psi): > 3000
  12. TEKIRO Mata Gergaji Besi (Hacksaw Blade)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp16.900

    TEKIRO Mata Gergaji Besi (Hacksaw Blade)
    Deskripsi:
    Mata Gergaji Besi gergaji besi dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Dengan material bimetal yang lembut dan keras pada bagian mata pisaunya.Fungsi : Untuk memotong Besi dan PVCMaterial : Bimetal
  13. Estop EstoWrap Resin (Resin Epoksi)
    Mulai

    Rp6.399.900

    Estop EstoWrap Resin (Resin Epoksi)
    Deskripsi:
    Resin EstoWrap, resin epoksi untuk penjenuhan bahan FRP (Estowrap, Estoglass, dan Estoaramid) untuk membentuk Komposit FRP in-situ.Resin EstoWrap digunakan untuk menjenuhkan lembaran kain aramid Estowrap, Estoglass, dan Estop untuk membuat komposit dengan struktur beton.Resin EstoWrap dapat disimpan dalam wadah asli yang tertutup rapat selama 12 bulan pada suhu sedang.
    atribut:
    • Application Temperature (°C): 25 - 40
    • Bonding Strength (MPa): >5 (failure in concrete) (ASTM D7234) at 7 days
    • Compressive Strength (MPa): >100 (ASTM D695)
    • Coverage Area (kg/m²): 0.6-1.0
    • Flexural E Modulus (MPa): 3500 (ASTM D790)
    • Flexural Strength (MPa): >75 (ASTM D790)
    • Mixed Density (kg/L): 1.20 ± 0.07
    • Mixing Ratio (kg): 2:1 by weight (base : Hard)
    • Pot Life (minute): < 45 (at 30°C)
    • Shear Adhesive Strength (MPa): >10 (ASTM D1002)
    • Size (kg): Hardener 5, Base 10
    • Supply Form: Blue color
    • Tensile Strength (MPa): >50 (ASTM D638)
  14. Megapoxy Epoxy Adhesive PM Part A & B (Lem Epoksi Dua Komponen)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Megapoxy Epoxy Adhesive PM Part A & B (Lem Epoksi Dua Komponen)
    Deskripsi:
    Megapoxy PM is specially formulated structural non-sag epoxy filling paste and adhesive. This easy to use two-part epoxy sets after mixing to an extremely durable adhesive ideal for bonding natural stone, concrete, steel, timber, glass and masonary. Its easy to use 1:1 mixing make it suitable for onsite applications. ADVANTAGES : - Simple 1: 1 mix ratio. - Creamy texture, blends easily. - Non sag on vertical surfaces. - Rapid setting. - Adheres and cures under adverse conditions (cold and damp). - Good strength retention after prolonged immersion in water. - Tensile and compressive strength superior to concrete. - Very good chemical resistance.
    atribut:
    • Mixing Ratio: 1 part resin to 1 part hardener by volume
    • Mixing: Mix until uniform grey or white
    • Working Life (minute): 45 at 25°C
    • Minimum Application Temperature (°C): 10
    • Minimum Cure Time (Hour): 12 at 25°C
    • Compressive Strength (MPa): 80.0
    • Flexural Strength (MPa): 15.0
    • Full Cure Time (day): 4 at 25°C
    • Tensile Bold Strength (MPa): 10.0
    • Tensile Strength (MPa): 25.0
  15. MECHA CHEMICAL Mecha Rust Preventive
    Mulai

    Rp4.099.900

    MECHA CHEMICAL Mecha Rust Preventive
    Deskripsi:
    Inhibit rust by diluting and adding to wire EDM processing fluid.
    atribut:
    • Size (L): 5
  16. 3M Resin Kit
    37%
    Mulai

    Rp3.799.900

    3M Resin Kit
    Deskripsi:
    Completely waterproof the connection of the low voltage cable for power. The connection part can be used for aerial / underground / direct burial. Two-part, room-temperature-curing resin (resin) completely covers the connection, providing insulation, waterproofing and protection. This product conforms to the "extension regulations", and the use of scotch cast makes it possible to omit electrical connection boxes.
    atribut:
    • Overall Length (m): 0.4
    • Applicable Voltage (V): 600 or less
    • TRUSCO Number: 275-9748
Daftar Harga fiberglass resin Terbaru October 2026
Kimia Market Resin Clear (Cairan Pengeras)Rp69.900
Non Brand Red Resin (Resin Polyester)Rp47.900
Megapoxy Epoxy Adhesive PF Part A & B (Lem Epoksi Dua Komponen)Rp2.699.900
MR.LUX Epoxy (Resin + Hardener) (Lem Epoksi Dua Komponen)Rp56.900
Milan Coating Coating Epoxy Adhesive (Lem Epoksi Dua Komponen)Rp289.900
URBAN PLASTIC Plastic Sheet for Construction (Plastik Cor)Rp209.900
Non Brand Epoxy Resin MortarRp2.799.900
Non Brand Epoxy Resin ClearRp179.900
Avian Epoxy Adhesive Economy (Hemat) (Lem Epoksi Dua Komponen)Rp89.900
MECHA CHEMICAL Mecha Rust RemoverRp2.699.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait